Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0911 00 10 Y égal au centre laiton nickelé R1/8xG1/8

  • ERIKS:23214995
  • Fabricant:0820099153315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 50
Ajouter à la liste

4,91 €/ Unitéhors TVA

5,94 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0911
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E
8 mm
F
13 mm
H
8 mm