Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0910 00 21 Y égal laiton nickelé G1/2

  • ERIKS:23214994
  • Fabricant:0820099153285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,03 €/ Unitéhors TVA

15,77 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0910
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en Y
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
G1/2 mm
d2
14 mm
F
25 mm
H
19 mm
Alternatives
Product Image

RX Raccord Y en laiton nickelé F/F/F - 1/2

  • Eriks:24203494
  • Manufacturer:W89A-12248

9,52 €/ Unitéhors TVA

11,52 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026