8,65 €/ Unitéhors TVA
10,47 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0910 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en Y |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | G3/8 mm |
d2 | 11.5 mm |
F | 20 mm |
H | 16 mm |