5,68 €/ Unitéhors TVA
6,87 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0910 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en Y |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | G1/4 mm |
d2 | 11 mm |
F | 17 mm |
H | 14 mm |
4,05 €/ Unitéhors TVA
4,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026