Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0910 00 10 Y égal laiton nickelé G1/8

  • ERIKS:23214991
  • Fabricant:0820099153193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 50
Ajouter à la liste

4,91 €/ Unitéhors TVA

5,94 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0910
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en Y
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
G1/8 mm
d2
8 mm
F
13 mm
H
12 mm
Alternatives
Product Image

RX Raccord Y en laiton nickelé F/F/F - 1/8

  • Eriks:24206987
  • Manufacturer:W89A-12242

2,72 €/ Unitéhors TVA

3,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026