Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0906 17 21 Grossisseur laiton nickelé G3/8xG1/2

  • ERIKS:23214978
  • Fabricant:0820099152929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0906
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
3/8 mm
C2
1/2
E1
9 mm
E2
14 mm
F
24 mm
L
18 mm
Alternatives

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026