Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0906 13 17 Grossisseur laiton nickelé G1/4xG3/8

  • ERIKS:23214976
  • Fabricant:0820099152868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 50
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

116 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0906
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
1/4 mm
C2
3/8
E1
8 mm
E2
11.5 mm
F
22 mm
L
14.5 mm
Alternatives

2,81 €/ Unitéhors TVA

3,40 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026