6,04 €/ Unitéhors TVA
7,31 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0906 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/2 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 1/2 |
E1 | 10 mm |
E2 | 14 mm |
F | 26 mm |
L | 20 mm |
5,54 €/ Unitéhors TVA
6,70 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026