3,84 €/ Unitéhors TVA
4,65 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0906 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C1 | 3/8 mm |
C2 | 3/8 |
E1 | 9 mm |
E2 | 11.5 mm |
F | 22 mm |
L | 14.5 mm |
2,95 €/ Unitéhors TVA
3,57 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026