Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0906 00 10 Grossisseur laiton nickelé G1/8xG1/8

  • ERIKS:23214969
  • Fabricant:0820099152622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 50
Ajouter à la liste

1,50 €/ Unitéhors TVA

1,82 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0906
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E1
6 mm
E2
8 mm
F
14 mm
L
10.5 mm
Alternatives

1,24 €/ Unitéhors TVA

1,50 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

35 En stock - Date de livraison estimée 02/12/2026