Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 21 27 Réduction laiton nickelé G3/4xG1/2

  • ERIKS:23214968
  • Fabricant:0820099152585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,33 €/ Unitéhors TVA

8,87 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0905
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
G3/4 mm
C2
G1/2
E
11 mm
F
30 mm
L
6.5 mm
Alternatives

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026