Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 17 21 Réduction laiton nickelé G1/2xG3/8

  • ERIKS:23214965
  • Fabricant:0820099152493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,55 €/ Unitéhors TVA

4,30 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0905
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
G1/2 mm
C2
G3/8
E
10 mm
F
24 mm
L
5.5 mm
Alternatives

2,75 €/ Unitéhors TVA

3,33 €TVA incluse

156 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026