Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 13 17 Réduction laiton nickelé G3/8xG1/4

  • ERIKS:23214963
  • Fabricant:0820099152431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,74 €/ Unitéhors TVA

3,32 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0905
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
G3/8 mm
C2
G1/4
E
9 mm
F
19 mm
L
5 mm
Alternatives

1,80 €/ Unitéhors TVA

2,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026