2,59 €/ Unitéhors TVA
3,13 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0905 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C1 | G3/8 mm |
C2 | G1/8 |
E | 9 mm |
F | 19 mm |
L | 5 mm |
1,78 €/ Unitéhors TVA
2,15 €TVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026