Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 10 13 Réduction laiton nickelé G1/4xG1/8

  • ERIKS:23214960
  • Fabricant:0820099152363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,51 €/ Unitéhors TVA

3,04 €TVA incluse

169 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0905
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
G1/4 mm
C2
G1/8
E
8 mm
F
17 mm
L
5 mm
Alternatives

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

310 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026