9,42 €/ Unitéhors TVA
11,40 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0904 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/2 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C1 | R1 mm |
C2 | G1/2 |
F | 34 mm |
L | 27 mm |