Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0904 10 17 Réduction laiton nickelé R3/8xG1/8

  • ERIKS:23214954
  • Fabricant:0820099152141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 50
Ajouter à la liste

3,65 €/ Unitéhors TVA

4,42 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0904
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
R3/8 mm
C2
R1/8
F
17 mm
L
45 mm
Alternatives
Product Image

RX Réduction en laiton nickelé M/F conique 3/8 x 1/8

  • Eriks:24212035
  • Manufacturer:W89A-12448

1,82 €/ Unitéhors TVA

2,20 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026