2,59 €/ Unitéhors TVA
3,13 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0904 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C1 | R1/4 mm |
C2 | G1/8 |
F | 14 mm |
L | 16 mm |
1,22 €/ Unitéhors TVA
1,48 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026