Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0903 27 34 Réduction laiton nickelé G1xG3/4

  • ERIKS:23214952
  • Fabricant:0820099152080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,31 €/ Unitéhors TVA

8,85 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0903
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
1 mm
C2
3/4
E
20 mm
F
17 mm