Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0903 13 17 Réduction laiton nickelé G3/8xG1/4

  • ERIKS:23214949
  • Fabricant:0820099151991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,80 €/ Unitéhors TVA

2,18 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0903
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
3/8 mm
C2
1/4
E
9 mm
F
8 mm