Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 21 27 Manchon laiton nickelé G1/2xG3/4

  • ERIKS:23214947
  • Fabricant:0820099151939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,02 €/ Unitéhors TVA

12,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0902
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
G1/2 mm
C2
G3/4
F
32 mm
L
30 mm
Alternatives
Product Image

RX Manchon réducteur en laiton nickelé 1/2 x 3/4

  • Eriks:24204394
  • Manufacturer:W89A-12512

7,85 €/ Unitéhors TVA

9,50 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026