Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 13 21 Manchon laiton nickelé G1/4xG1/2

  • ERIKS:23214944
  • Fabricant:0820099077499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,41 €/ Unitéhors TVA

6,55 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0902
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
G1/4 mm
C2
G1/2
F
26 mm
L
24 mm
Alternatives
Product Image

RX Manchon réducteur en laiton nickelé 1/4 x 1/2

  • Eriks:24209044
  • Manufacturer:W89A-12508

3,89 €/ Unitéhors TVA

4,71 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026