Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 10 17 Manchon laiton nickelé G1/8xG3/8

  • ERIKS:23214942
  • Fabricant:0820099077390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,76 €/ Unitéhors TVA

4,55 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0902
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
G1/8 mm
C2
G3/8
F
22 mm
L
20 mm
Alternatives
Product Image

RX Manchon réducteur en laiton nickelé 1/8 x 3/8

  • Eriks:24203817
  • Manufacturer:W89A-12502

2,93 €/ Unitéhors TVA

3,55 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026