Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 00 19 Manchon laiton nickelé M5x0.8xM5x0.8

  • ERIKS:23214938
  • Fabricant:0820099077239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0902
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 5x0.8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (M)
Raccord 2 taille du Filetage
M 5x0.8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
M5x0.8 mm
C2
M5x0.8
F
8 mm
L
11 mm
Alternatives

0,95 €/ Unitéhors TVA

1,15 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 02/12/2026