2,02 €/ Unitéhors TVA
2,44 €TVA incluse
134 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0902 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C1 | G1/4 mm |
C2 | G1/4 |
F | 17 mm |
L | 22 mm |
1,96 €/ Unitéhors TVA
2,37 €TVA incluse
353 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026