Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 00 10 Manchon laiton nickelé G1/8xG1/8

  • ERIKS:23214935
  • Fabricant:0820099077086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase in multiples of 50
Ajouter à la liste

1,39 €/ Unitéhors TVA

1,68 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0902
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
G1/8 mm
C2
G1/8
F
14 mm
L
15 mm
Alternatives

1,15 €/ Unitéhors TVA

1,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

1420 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026