Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0901 17 21 Mamelon laiton nickelé G3/8xG1/2

  • ERIKS:23214933
  • Fabricant:0820099151830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,50 €/ Unitéhors TVA

4,24 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0901
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
3/8 mm
C2
1/2
E
9 mm
E1
10 mm
F
24 mm
L
24.5 mm
Alternatives

3,67 €/ Unitéhors TVA

4,44 €TVA incluse

809 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026