1,72 €/ Unitéhors TVA
2,08 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0901 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Raccord filetée 2 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C1 | 1/8 mm |
C2 | 1/4 |
E | 6 mm |
E1 | 8 mm |
F | 17 mm |
L | 19 mm |
1,71 €/ Unitéhors TVA
2,07 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026