Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0901 00 21 Mamelon laiton nickelé G1/2xG1/2

  • ERIKS:23214930
  • Fabricant:0820099151748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0901
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
E
10 mm
E1
10 mm
F
24 mm
L
25.5 mm
Alternatives

4,07 €/ Unitéhors TVA

4,92 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026