Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0901 00 17 Mamelon laiton nickelé G3/8xG3/8

  • ERIKS:23214927
  • Fabricant:0820099151687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,75 €/ Unitéhors TVA

3,33 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0901
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
3/8 mm
C2
3/8
E
9 mm
E1
9 mm
F
19 mm
L
23 mm
Alternatives

2,25 €/ Unitéhors TVA

2,72 €TVA incluse

570 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026