Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0901 00 13 Mamelon laiton nickelé G1/4xG1/4

  • ERIKS:23214926
  • Fabricant:0820099151656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,88 €/ Unitéhors TVA

2,27 €TVA incluse

127 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0901
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
8 mm
E1
8 mm
F
17 mm
L
21 mm
Alternatives

1,80 €/ Unitéhors TVA

2,18 €TVA incluse

192 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026