Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0900 13 21 Mamelon laiton nickelé R1/4xR1/2

  • ERIKS:23214921
  • Fabricant:0820099076980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 50
Ajouter à la liste

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0900
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
R1/4 mm
C2
R1/2
F
22 mm
L
30.5 mm
Alternatives

3,47 €/ Unitéhors TVA

4,20 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026