2,85 €/ Unitéhors TVA
3,45 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0900 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C1 | R1/4 mm |
C2 | R3/8 |
F | 17 mm |
L | 27.5 mm |
2,16 €/ Unitéhors TVA
2,61 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026