Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0900 10 13 Mamelon laiton nickelé R1/8xR1/4

  • ERIKS:23214918
  • Fabricant:0820099076836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 50
Ajouter à la liste

1,75 €/ Unitéhors TVA

2,12 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0900
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
R1/8 mm
C2
R1/4
F
14 mm
L
24 mm
Alternatives

1,58 €/ Unitéhors TVA

1,91 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026