30,10 €/ Unitéhors TVA
36,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0285 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
C | 3/4 mm |
E1 | 6 mm |
F | 12 mm |
G | 26.44 mm |
H | 17 mm |