Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0285 22 00 Bouchon inox 316L 6 pans creux NPT1/2

  • ERIKS:12261148
  • Fabricant:820099136158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,82 €/ Unitéhors TVA

32,45 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0285
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
1/2 mm
E1
8 mm
F
10 mm
G
21.22 mm
H
13 mm