17,37 €/ Unitéhors TVA
21,02 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
2 En stock - Date de livraison estimée 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0285 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
C | 1/2 mm |
E1 | 5 mm |
F | 10 mm |
G | 20.95 mm |
H | 13 mm |