20,21 €/ Unitéhors TVA
24,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0285 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (NPT) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
C | 3/8 mm |
E1 | 8 mm |
F | 8 mm |
G | 17.05 mm |
H | 11 mm |