Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0285 14 00 Bouchon inox 316L 6 pans creux NPT1/4

  • ERIKS:23215579
  • Fabricant:0820099136028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

17,10 €/ Unitéhors TVA

20,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0285
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
1/4 mm
E1
8 mm
F
6 mm
G
13.61 mm
H
10 mm