Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0222 55 00 Bouchon laiton nickelé 6 pans creux M7x1

  • ERIKS:11606181
  • Fabricant:0820099135823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,12 €/ Unitéhors TVA

7,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0222
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 7x1
Joint
NBR
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
20 bar
C
M 7x1 mm
E
5 mm
F
10 mm
F1
3 mm
H
8.5 mm