Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0222 21 00 Bouchon laiton nickelé 6 pans creux G1/2

  • ERIKS:11606180
  • Fabricant:0820099135793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,18 €/ Unitéhors TVA

6,27 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0222
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Joint
NBR
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
20 bar
C
1/2 mm
E
7.5 mm
F
24 mm
F1
10 mm
H
12 mm