4,19 €/ Unitéhors TVA
5,07 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0222 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 5x0.8 |
Joint | NBR |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
C | M 5x0.8 mm |
E | 3.5 mm |
F | 8 mm |
F1 | 2.5 mm |
H | 7 mm |