Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0222 17 00 Bouchon laiton nickelé 6 pans creux G3/8

  • ERIKS:11606178
  • Fabricant:0820099135731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

3,70 €/ Unitéhors TVA

4,48 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0222
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Joint
NBR
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
20 bar
C
3/8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
F1
8 mm
H
10.5 mm