Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0222 13 00 Bouchon laiton nickelé 6 pans creux G1/4

  • ERIKS:23215539
  • Fabricant:0820099135700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0222
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Joint
NBR
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
20 bar
C
1/4 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
F1
6 mm
H
9.5 mm