22,51 €/ Unitéhors TVA
27,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0220 |
Matériau | Laiton |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
C | 1 mm |
F | 27 mm |
G | 39.5 mm |
H | 10.5 mm |