Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 27 00 39 Bouchon laiton 6 pans G3/4

  • ERIKS:24205744
  • Fabricant:820099135588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,30 €/ Unitéhors TVA

16,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0220
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
20 bar
C
3/4 mm
F
22 mm
G
32 mm
H
10 mm