Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 21 00 39 Bouchon laiton 6 pans G1/2

  • ERIKS:24200085
  • Fabricant:820099135533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,19 €/ Unitéhors TVA

11,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0220
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
20 bar
C
1/2 mm
F
22 mm
G
26 mm
H
9 mm