Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 19 00 Bouchon laiton 6 pans M5x0,8

  • ERIKS:23215923
  • Fabricant:0820099135458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,36 €/ Unitéhors TVA

5,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0220
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 5x0.8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
20 bar
C
M 5x0.8 mm
F
8 mm
G
8 mm
H1
5 mm