Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 17 00 Bouchon laiton 6 pans G3/8

  • ERIKS:23215127
  • Fabricant:0820099135397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

4,73 €/ Unitéhors TVA

5,72 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0220
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
20 bar
C
3/8 mm
F
17 mm
G
22 mm
H1
8.5 mm