5,68 €/ Unitéhors TVA
6,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0220 |
Matériau | Laiton |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
C | 3/8 mm |
F | 17 mm |
G | 22 mm |
H | 8 mm |